Referenzen
Gedore:1.30/2
Rubix:1027475
Hersteller:8012910
EAN:4036976105278


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Innenkapazität | 12 mm |
| Außenkapazität | 15 mm |
Produktdetails : 1.30/2 Innenauszieher 12-15mm
Der Innenauszieher Gedore 1.30 ist zum Ausbau von fest sitzenden Kugellagern, Buchsen, Lagerbuchsen und Verschleißringen aus einer Bohrung konzipiert. In zehn Größen erhältlich, die Innendurchmesser von 5 bis 100 mm abdecken, ist er mit einem Gleithammer oder einem Gegenhalter kompatibel.
Eigenschaften:
Der Innenauszieher Gedore 1.30 funktioniert durch Einführen in die Bohrung des auszubauenden Bauteils. Die Spindel wird so weit eingedreht, bis sich die Kanten der Spannbacken hinter dem auszubauenden Teil verkeilen und dieses nach außen drücken. Das Werkzeug ist mit einem Schlagabzieher (Modelle 1.35/1A, 1.35/2 oder 1.35/3 je nach Größe) sowie mit den Zugstangen der Serie 1.36 kompatibel.
Spezifikationen:
• Innendurchmesserbereich: 5 bis 100 mm (zehn Größen von 1.30/0 bis 1.30/9)
• Außengewindegröße: M10 (Größen 1.30/0 bis 1.30/5) oder M14×1,5 (Größen 1.30/6 bis 1.30/9)
• Sechskantgröße: 10 mm (1.30/0 bis 1.30/2), 13 mm (1.30/3 bis 1.30/5), 17 mm (1.30/6 bis 1.30/7), 19 mm (1.30/8), 27 mm (1.30/9)
• Kompatible Zugstangen: 1.36/1 (Größen 1.30/0 bis 1.30/6), 1.36/2 (Größen 1.30/6 bis 1.30/7), 1.36/3 (Größen 1.30/8 bis 1.30/9)
• Kompatible Schlagabzieher: 1.35/1A (Größen 1.30/0 bis 1.30/3), 1.35/2 (Größen 1.30/4 bis 1.30/7), 1.35/3 (Größen 1.30/7 bis 1.30/9)
• Gewicht: von 0,1 kg bis 3,1 kg
Eigenschaften:
Der Innenauszieher Gedore 1.30 funktioniert durch Einführen in die Bohrung des auszubauenden Bauteils. Die Spindel wird so weit eingedreht, bis sich die Kanten der Spannbacken hinter dem auszubauenden Teil verkeilen und dieses nach außen drücken. Das Werkzeug ist mit einem Schlagabzieher (Modelle 1.35/1A, 1.35/2 oder 1.35/3 je nach Größe) sowie mit den Zugstangen der Serie 1.36 kompatibel.
Spezifikationen:
• Innendurchmesserbereich: 5 bis 100 mm (zehn Größen von 1.30/0 bis 1.30/9)
• Außengewindegröße: M10 (Größen 1.30/0 bis 1.30/5) oder M14×1,5 (Größen 1.30/6 bis 1.30/9)
• Sechskantgröße: 10 mm (1.30/0 bis 1.30/2), 13 mm (1.30/3 bis 1.30/5), 17 mm (1.30/6 bis 1.30/7), 19 mm (1.30/8), 27 mm (1.30/9)
• Kompatible Zugstangen: 1.36/1 (Größen 1.30/0 bis 1.30/6), 1.36/2 (Größen 1.30/6 bis 1.30/7), 1.36/3 (Größen 1.30/8 bis 1.30/9)
• Kompatible Schlagabzieher: 1.35/1A (Größen 1.30/0 bis 1.30/3), 1.35/2 (Größen 1.30/4 bis 1.30/7), 1.35/3 (Größen 1.30/7 bis 1.30/9)
• Gewicht: von 0,1 kg bis 3,1 kg
Stärken
• Die scharfen Kanten der Spannbacken verkeilen sich fest hinter dem Teil, auch bei engen Passungen, wodurch das Risiko des Abrutschens während des Ausziehens begrenzt wird
• Die Kompatibilität mit Schlagabzieher oder Gegenhalter bietet Flexibilität in der Anwendung je nach Zugänglichkeit des Arbeitsplatzes und verfügbarem Platz rund um das Teil
• Die Baureihe mit zehn Größen deckt Durchmesser von 5 bis 100 mm ab
• Für jede Größe sind eigene Gedore-Zugstangen und -Schlagabzieher gelistet, was die Zusammenstellung stimmiger Sätze erleichtert
• Die Kompatibilität mit Schlagabzieher oder Gegenhalter bietet Flexibilität in der Anwendung je nach Zugänglichkeit des Arbeitsplatzes und verfügbarem Platz rund um das Teil
• Die Baureihe mit zehn Größen deckt Durchmesser von 5 bis 100 mm ab
• Für jede Größe sind eigene Gedore-Zugstangen und -Schlagabzieher gelistet, was die Zusammenstellung stimmiger Sätze erleichtert
Anwendungen
Der Innenauszieher Gedore 1.30 kommt hauptsächlich bei korrektiven und vorbeugenden Instandhaltungsarbeiten an mechanischen Anlagen zum Einsatz. Er eignet sich zum Ausbau von Kugellagern, Führungsbuchsen, Lagerbuchsen, Wellendichtringen und Verschleißringen, die mit starker Passung in Sack- oder Durchgangsbohrungen sitzen.
Diese Situationen treten in verschiedenen Branchen auf: industrielle Instandhaltung von Werkzeugmaschinen, Wartung von Getrieben und Antrieben, Reparatur von Pumpen und Hydraulikmotoren, Bahn- oder Kfz-Instandhaltung an mechanischen Präzisionsbaugruppen.
Diese Situationen treten in verschiedenen Branchen auf: industrielle Instandhaltung von Werkzeugmaschinen, Wartung von Getrieben und Antrieben, Reparatur von Pumpen und Hydraulikmotoren, Bahn- oder Kfz-Instandhaltung an mechanischen Präzisionsbaugruppen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130 g |
|---|---|
| Anzahl Greifer | 2 |
| Innenkapazität | 12 mm |
| Außenkapazität | 15 mm |
| Tiefe | 109 mm |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen