8551 S 4 Schraubenausdreher

8551 S Stehbolzenausdreher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:8551 S 4
Rubix:1245368
Hersteller:2659395
EAN:4010886930540
8551 S 4 Schraubenausdreher

Technische Zusammenfassung

Anzahl Greifer1
Innenkapazität6,5 mm
Außenkapazität16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8551 S 4 Schraubenausdreher


Zum Entfernen abgebrochener Schrauben, Gewindebolzen und Rohrenden, Chrom-Vanadium-Stahl, 54-56 HRC, vergütet, Geringere Ausdrehmomente durch die neue Querschnitts-Geometrie, Geringere Bohrtiefe durch optimierte Gewindelänge, Mehr Sicherheit für Anwender und Bauteil, Größeres Anwendungsspektrum, Zeitersparnis

Stärken

• Geringes Lösemoment erforderlich: Dank optimierter Geometrie ist der Kraftaufwand selbst bei stark festsitzenden Bolzen reduziert.
• Verringerte Bohrtiefe: Ein verkürztes Gewinde ermöglicht schnellere und weniger invasive Arbeiten.
• Hohe Vielseitigkeit: Die Serie deckt Größen von M3 bis M24 ab und ist dadurch für zahlreiche Einsatzbereiche geeignet.

Anwendungen

Die Gedore Schraubenausdreher sind speziell für das Entfernen von abgebrochenen Schrauben, beschädigten Bolzen oder gebrochenen Rohrstutzen entwickelt. Sie finden Anwendung in Wartungswerkstätten, Produktionsstätten, Kfz-Werkstätten, der Industrieinstallation sowie im Maschinen- und Anlagenbau.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht27 g
Anzahl Greifer1
Innenkapazität6,5 mm
Außenkapazität16 mm
Tiefe71 mm
Extraktionskraft7 t
Durchmesser6,5 mm
Zolltarifcode82079091
5,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,30 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage