GZ-28-450-CC-1200N Industrie-Gaszugfeder, 28 Drm.,450 Hub
Industrie-Gaszugfeder, 28 Drm., 450 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GZ-28-450-CC-1200N
Rubix:1741399
Hersteller:GZ-28-450-CC-1200N
Produktdetails : GZ-28-450-CC-1200N Industrie-Gaszugfeder, 28 Drm.,450 Hub
Technische Informationen
Attribute
| Min. Temperatur | -20 °C |
|---|---|
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
335,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
398,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
