GZ-28-100-EE-1200N Industrie-Gaszugfeder, 28 Drm.,100 Hub
Industrie-Gaszugfeder, 28 Drm., 100 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GZ-28-100
Rubix:760551
Hersteller:GZ-28-100-EE_1200N
EAN:4049012006736

Produktdetails : GZ-28-100-EE-1200N Industrie-Gaszugfeder, 28 Drm.,100 Hub
Industrie-Gaszugfedern sind in Zugrichtung wirksam und mit einem Außendurchmesser von 19 mm und 28 mm lieferbar. Bei der Bestellung benennen Sie bitte die von Ihnen gewünschte Ausschubkraft. Bei der Auslegung und Zusammenstellung des Zubehörs helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 500 g |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Endstück | gelenkkopf e10 (kolbenstange) / gelenkkopf e10 (druckrohr) – ausführung ee (beide enden e10) |
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
| Hub | 100 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
289,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
343,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen