GZ-28-650-DE-150N Industrie-Gaszugfeder, 28 Drm.,650 Hub
Industrie-Gaszugfeder, 28 Drm., 650 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GZ-28-650
Rubix:489948
Hersteller:GZ-28-650-DE_0150N
EAN:4049012006866

Produktdetails : GZ-28-650-DE-150N Industrie-Gaszugfeder, 28 Drm.,650 Hub
Industrie-Gaszugfedern sind in Zugrichtung wirksam und mit einem Außendurchmesser von 19 mm und 28 mm lieferbar. Bei der Bestellung benennen Sie bitte die von Ihnen gewünschte Ausschubkraft. Bei der Auslegung und Zusammenstellung des Zubehörs helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2140 g |
|---|---|
| Länge | 750,1 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Endstück | gabelkopf d10 (kolbenstange) / gelenkkopf e10 (druckrohr) |
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
| Hub | 650 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
497,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
591,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage