GZ-28-350-EC-150N Industrie-Gaszugfeder, 28 Drm.,350 Hub
Industrie-Gaszugfeder, 28 Drm., 350 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GZ-28-350
Rubix:490502
Hersteller:GZ-28-350-EC_0150N
EAN:4049012006798

Produktdetails : GZ-28-350-EC-150N Industrie-Gaszugfeder, 28 Drm.,350 Hub
Industrie-Gaszugfedern sind in Zugrichtung wirksam und mit einem Außendurchmesser von 19 mm und 28 mm lieferbar. Bei der Bestellung benennen Sie bitte die von Ihnen gewünschte Ausschubkraft. Bei der Auslegung und Zusammenstellung des Zubehörs helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1130 g |
|---|---|
| Länge | 450 mm |
| Werkstoff | stahl (zinkplattierte endbeschläge; kolbenstange stahl mit verschleißbeständiger beschichtung) |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Endstück | gelenkkopf e10 / winkelgelenk c10 |
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
| Hub | 350 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
351,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
418,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage