GZ-28-200-EE-150N Industrie-Gaszugfeder, 28 Drm.,200 Hub
Industrie-Gaszugfeder, 28 Drm., 200 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GZ-28-200
Rubix:121467
Hersteller:GZ-28-200-EE_0150N
EAN:4049012006750

Produktdetails : GZ-28-200-EE-150N Industrie-Gaszugfeder, 28 Drm.,200 Hub
Industrie-Gaszugfedern sind in Zugrichtung wirksam und mit einem Außendurchmesser von 19 mm und 28 mm lieferbar. Bei der Bestellung benennen Sie bitte die von Ihnen gewünschte Ausschubkraft. Bei der Auslegung und Zusammenstellung des Zubehörs helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 830 g |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Werkstoff | zinkplattierter stahl; kolbenstange: stahl mit verschleißfester beschichtung |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Endstück | gelenkkopf e10 |
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
| Hub | 200 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
325,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
387,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage