GZ-28-450 Industrie-Gaszugfeder, 28 Drm.,450 Hub, ohne Befüllung
Industrie-Gaszugfeder, 28 Drm., 450 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GZ-28-450
Rubix:1529334
Hersteller:GZ-28-450
EAN:4049012006811

Produktdetails : GZ-28-450 Industrie-Gaszugfeder, 28 Drm.,450 Hub, ohne Befüllung
Industrie-Gaszugfedern sind in Zugrichtung wirksam und mit einem Außendurchmesser von 19 mm und 28 mm lieferbar. Bei der Bestellung benennen Sie bitte die von Ihnen gewünschte Ausschubkraft. Bei der Auslegung und Zusammenstellung des Zubehörs helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1570 g |
|---|---|
| Länge | 550 mm |
| Werkstoff | stahl verzinkt; kolbenstange stahl mit verschleißfester oberflächenbeschichtung |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Endstück | kugel |
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
| Hub | 450 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
309,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
368,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage