GZ-28-400-EA-150N Industrie-Gaszugfeder, 28 Drm.,400 Hub
Industrie-Gaszugfeder, 28 Drm., 400 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GZ-28-400
Rubix:490217
Hersteller:GZ-28-400-EA_0150N
EAN:4049012006804

Produktdetails : GZ-28-400-EA-150N Industrie-Gaszugfeder, 28 Drm.,400 Hub
Industrie-Gaszugfedern sind in Zugrichtung wirksam und mit einem Außendurchmesser von 19 mm und 28 mm lieferbar. Bei der Bestellung benennen Sie bitte die von Ihnen gewünschte Ausschubkraft. Bei der Auslegung und Zusammenstellung des Zubehörs helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1420 g |
|---|---|
| Länge | 500 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Endstück | e10 (kolbenstange) / a10 (druckrohr) |
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
| Hub | 400 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
355,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
422,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage