GZ-28-300-EC-150N Industrie-Gaszugfeder, 28 Drm.,300 Hub
Industrie-Gaszugfeder, 28 Drm., 300 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GZ-28-300
Rubix:490501
Hersteller:GZ-28-300-EC_0150N
EAN:4049012006781

Produktdetails : GZ-28-300-EC-150N Industrie-Gaszugfeder, 28 Drm.,300 Hub
Industrie-Gaszugfedern sind in Zugrichtung wirksam und mit einem Außendurchmesser von 19 mm und 28 mm lieferbar. Bei der Bestellung benennen Sie bitte die von Ihnen gewünschte Ausschubkraft. Bei der Auslegung und Zusammenstellung des Zubehörs helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1130 g |
|---|---|
| Länge | 400 mm |
| Werkstoff | stahl (kolbenstange hartverchromt; zylinderrohr schwarz beschichtet; anschlussteile verzinkt) |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Endstück | gelenkkopf (e10) / winkelgelenk (c10) |
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
| Hub | 300 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
333,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
396,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage