GZ-15-150-AA-50N Industrie-Gaszugfeder, 15 Drm.,150 Hub
Industrie-Gaszugfeder, 15 Drm., 150 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GZ-15-150
Rubix:764676
Hersteller:GZ-15-150-AA_0050N

Produktdetails : GZ-15-150-AA-50N Industrie-Gaszugfeder, 15 Drm.,150 Hub
Industrie-Gaszugfedern sind wartungsfrei und einbaufertig. Sie sind in einem Körperdurchmesser von 15 mm bis 40 mm sowie Kräften von 30 N bis 5000 N mit Ventil ab Lager lieferbar. ACE Gaszugfedern bieten höchste Standzeiten durch eine hartverchromte Kolbenstange sowie ein integriertes Gleitlager. Die Einbaulage ist beliebig. Die Zugkraft kann über das Ventil nachträglich angepasst werden. Eine Vielzahl von Anbauteilen ermöglicht eine einfache Montage und macht die Gaszugfedern universell einsetzbar. Sie unterstützen die Muskelkraft und dienen einem kontrollierten Heben und Senken bei Deckeln, Hauben, Klappen u.v.a. Mit dem kostenlosen ACE Berechnungsservice werden die Gaszugfedern mit Montagepunkten individuell zum Einsatzfall ausgelegt und können ab Lager als Eilzustellung innerhalb von 24 Stunden geliefert werden. Bei der Bestellung benennen Sie bitte die von Ihnen gewünschte Ausschubkraft. Bei der Auslegung und Zusammenstellung des Zubehörs helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 122 g |
|---|---|
| Länge | 217 mm |
| Werkstoff | stahl (außenkörper & endbeschläge: verzinkter stahl; kolbenstange: edelstahl 1.4301/1.4305, aisi 304/303) |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Zylinderdurchmesser | 15 mm |
| Hub | 150 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
205,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
244,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen