GZ-28-30-EE-150N Industrie-Gaszugfeder, 28 Drm.,30 Hub
Industrie-Gaszugfeder, 28 Drm., 30 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GZ-28-30
Rubix:490783
Hersteller:GZ-28-30-EE_0150N
EAN:4049012006774

Produktdetails : GZ-28-30-EE-150N Industrie-Gaszugfeder, 28 Drm.,30 Hub
Industrie-Gaszugfedern sind in Zugrichtung wirksam und mit einem Außendurchmesser von 19 mm und 28 mm lieferbar. Bei der Bestellung benennen Sie bitte die von Ihnen gewünschte Ausschubkraft. Bei der Auslegung und Zusammenstellung des Zubehörs helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130 g |
|---|---|
| Länge | 130 mm |
| Werkstoff | stahl (außenkörper und anschlussteile: verzinkter stahl; kolbenstange: stahl mit verschleißfester beschichtung) |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Endstück | schwenköse e10 beidseitig (ee) |
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
| Hub | 30 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
255,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
303,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage