11-840-5 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex

HyFlex 11-840

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:11840050
Rubix:2710997
Hersteller:11840050
EAN:0076490448868
11-840-5 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe5
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 11-840-5 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex


Der Ansell HyFlex 11-840 ist ein hochwertiger Handschuh, welcher speziell für den allgemeinen Umgang mit Materialien entwickelt wurde. Dank der patentierten FORTIX™ Nitrilschaumbeschichtung bietet er eine bis zu doppelt so hohe Abriebfestigkeit wie vergleichbare Handschuhe. Dieser anatomisch geformte Handschuh integriert zahlreiche Technologien des Herstellers Ansell.

Eigenschaften:
Dieser Handschuh zeichnet sich durch seine perfekte Balance zwischen Abriebfestigkeit, Komfort und Fingerfertigkeit aus. Fein gestrickt aus Nylon und Spandex in der patentierten ERGOFORM™- und ZONZ™ Comfort Fit-Form passt er sich ideal den natürlichen Handkonturen an. Neben seiner hervorragenden Abriebfestigkeit bietet die FORTIX™ Nitrilbeschichtung zudem eine bessere Griffsicherheit auf trockenen, nassen oder öligen Oberflächen. Seine silikonfreie Formel verhindert eine Verunreinigung metallischer Bauteile vor der Lackierung. Er ist von Dermatest und Oeko-Tex zertifiziert, atmungsaktiv, hautfreundlich und garantiert frei von gesundheitsschädlichen Stoffen.

Spezifikationen:
• Herstellung: Gestrickter ERGOFORM™-Handschuh, anschließend beschichtet
• Trägermaterialien: Nylon, Elasthan
• Garnstärke: 15
• Beschichtung: FORTIX™ Nitrilschaum
• Beschichtungsdicke: 1,1 mm
• Stulpe: Gestricktes Handgelenk
• Länge: Zwischen 200 und 275 mm je nach Größe
• Größen: Von 5 bis 12
• Verpackung: 12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton (45 % recyceltes Material)
• Lebensmittelkontakt geeignet
• Silikonfrei
• Touchscreen-kompatibel

Normen:
Die Handschuhe sind CE-zertifiziert gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 und entsprechen der Norm EN 21420 zu allgemeinen Anforderungen für Schutzhandschuhe. Sie erfüllen die Normen EN 388 (Schutzniveau: 4131A) und EN 407 für Hitzeschutz bei Kontakt (Niveau 1: max. 100 °C für 15 Sekunden). Zudem erfüllen sie die EU-Anforderungen für den Lebensmittelkontakt, sind STANDARD 100 von Oeko-Tex zertifiziert und wurden von Dermatest mit „Exzellent“ bewertet.
Dieser Handschuh wird in einer Intertek-zertifizierten Fabrik gefertigt, die mehr als 99 % ihrer Abfälle von der Deponie umleitet.

Markeninformationen:
Ansell wurde 1893 in Australien gegründet und ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere für die Gesundheits- und Industriebranche. Das Unternehmen bietet innovative Lösungen zum Schutz von zahlreichen Arbeitern in einer Vielzahl von Ländern. Seine Hauptmarken, wie HyFlex® und AlphaTec®, sind bekannt für ihre Qualität und Effizienz im Bereich des Arbeitsschutzes.

Stärken

• Außergewöhnliche Abriebfestigkeit
• Optimaler Komfort dank perfekter Passform
• Ideale Balance zwischen Schutz und Fingerfertigkeit
• Verbesserte Atmungsaktivität für frische und trockene Hände
• Silikonfreie Ausführung zur Vermeidung von Verunreinigungen
• Zusätzlicher Hitzeschutz bis zu 100 °C bei Kontakt

Anwendungen

Der HyFlex 11-840 von Ansell ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, wie das Montieren kleiner Teile, allgemeine Materialhandhabung, Rohstoffverarbeitung, Greifen und Fixieren von Bauteilen sowie das Einstellen und Verschrauben von Systemen. Er eignet sich für die Lebensmittelindustrie (Verpackung, Handhabung, Vorbereitung) ebenso wie für die Luft- und Raumfahrt sowie die Automobilindustrie (Montage, Kundendienst usw.).
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe5
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Hauptmaterialnylon
Schutzklassenein
Nutzungsumgebungölig oder fettig
Werkstoffelastan / nitril schaumstoff / nylon
3,73 € exkl. MwSt.
/ Paar
4,44 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe