76-501-7 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh m. Schnittschutz FiberTuf

FiberTuf® 76-501

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:76-501-7
Rubix:3255054
Hersteller:76501070
EAN:0076490495671
76-501-7 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh m. Schnittschutz FiberTuf
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe7
Beschichtung der Handschuhepolyvinylchlorid (pvc)
Abriebwiderstandswert2
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 76-501-7 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh m. Schnittschutz FiberTuf


Der FiberTuf® 76-501 Schutzhandschuh von Ansell wurde speziell für leichte mechanische Arbeiten in trockenen Arbeitsumgebungen entwickelt. Dank seines leichten Gewichts, seines hohen Tragekomforts und seiner praktischen Handhabung überzeugt er in der industriellen Anwendung. Die nahtlose Strickkonstruktion und die PVC-Noppen auf der Handfläche sorgen für eine hervorragende Griffsicherheit – ideal für präzise Montagearbeiten und leichte Handhabungsaufgaben. Der Handschuh erfüllt hohe Anforderungen an Ergonomie, Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit und ist in verschiedenen Industriebranchen einsetzbar.

Eigenschaften:
Der Schutzhandschuh wird aus synthetischen Fasern und Polyester in 13-Gauge-Stricktechnik gefertigt. Dies gewährleistet ein geringes Gewicht, eine sehr gute Atmungsaktivität sowie ein angenehmes Tragegefühl auch bei längerem Einsatz. Die mit PVC-Noppen verstärkte Handfläche sorgt für sicheren Griff und kontrollierte Objektmanipulation – insbesondere unter trockenen Bedingungen. Die nahtlose Verarbeitung minimiert Reibung und Hautirritationen, was den täglichen Tragekomfort erhöht. Der gestrickte Bund bietet sicheren Sitz und erleichtert das An- und Ausziehen. Der Handschuh ist beidhändig tragbar und kann als Innenhandschuh unter anderen Modellen für zusätzlichen Schutz verwendet werden. Waschbar bei 40 °C, behält er Form und Funktionalität auch nach mehreren Anwendungen – eine hygienische, kosteneffiziente und nachhaltige Lösung für wiederkehrende Tätigkeiten in der Industrie.

Spezifikationen:
• Länge: 240 mm bis 280 mm
• Feinheit: 13-Gauge
• Material: gestrickt aus Polyester/Synthetikfaser
• Bundtyp: gestrickter Handgelenkabschluss
• Handflächenbeschichtung: PVC-Noppen
• Waschtemperatur: 40 °C

Normen:
• EN 388 (214XA): Schutz vor Abrieb und mechanischen Risiken
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Ergonomie, Komfort und Sicherheit

Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzhandschuhen, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1905 steht die Marke für Qualität und Innovationskraft. Ansell entwickelt Lösungen für verschiedenste Branchen – von der Industrie über das Gesundheitswesen bis zur Lebensmittelverarbeitung – unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards. Das Unternehmen setzt auf nachhaltige Produktionsmethoden und moderne Technologien, die Schutz, Tragekomfort und Fingerfertigkeit miteinander vereinen. Ansell unterstützt industrielle Kunden dabei, Sicherheit und Produktivität nachhaltig zu steigern.

Stärken

• Hervorragende Griffsicherheit durch PVC-Noppen
• Atmungsaktive, komfortable Polyester-Innenschicht
• Nahtlos gestrickt zur Vermeidung von Hautreizungen
• Beidseitig tragbar – ideal zur Lageroptimierung
• Leichtes An- und Ausziehen durch elastischen Bund
• Waschbar bei 40 °C, form- und leistungsstabil
• Optimal für trockene Arbeitsumgebungen und präzise Handhabung

Anwendungen

• Sichtkontrolle, Markierung und Qualitätssicherung
• Leichte Montagearbeiten
• Verpackung und allgemeine Handhabung
• Montage von Geräten und Kleinteilen
• Logistik- und Transportwesen
• Automobil- und Bauindustrie
• Trockene Arbeitsumgebungen mit leichten mechanischen Risiken
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht54 g
Größe7
Beschichtung der Handschuhepolyvinylchlorid (pvc)
Abriebwiderstandswert2
Hauptmaterialsynthetisch
Packung12 paar pro beutel
Werkstoffpvc
2,41 € exkl. MwSt.
/ Paar
2,87 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe