DHS 310 ROT Hochtemperatursilikon
Hochtemperatursilikon DHS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:053125
Rubix:1728087
Hersteller:High Temp SI (DHS) rot 310 ml
EAN:4006209531259
Dokumente
Produktdetails : DHS 310 ROT Hochtemperatursilikon
Der Silikondichtstoff für erhöhte Temperaturanforderungen.
• Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
• Temperaturbeständigkeit: -60 °C bis +280 °C
• Gesamtverformung 25 %
• Sehr gute Verarbeitungseigenschaften
Der fischer Hochtemperatursilikon High Temp SI ermöglicht den Einsatz für Fugen mit erhöhter Temperaturbelastung bis 280 °C an Herden, Öfen und Kaminen. Die hohe Chemikalienbeständigkeit bietet eine hohe Anwendungssicherheit. Sehr gute Haftung auf glatten Oberflächen für eine vollständige Abdichtung und zuverlässige Funktion. Leicht zu verarbeiten und zu Glätten.
Funktion:
• Chemische Basis: 1K Silikon Acetat
• Dauerelastisch
• Verarbeitungszeit: 10 bis 15 Minuten
• Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
• Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +300 °C
• Shore-A Härte 25
• Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
• Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
• Nicht überstreichbar
• MDI- und lösemittelfrei
Stärken
• Die hohe Temperaturbeständigkeit bis zu +300 °C ermöglicht den Einsatz für Fugen mit erhöhter Temperaturbelastung
• Die hohe Chemikalienbeständigkeit erlaubt auch den Einsatz in Umgebung mit chemischer Belastung und bietet dadurch eine hohe Anwendungssicherheit
• Aufgrund der sehr guten Haftung auf glatten Oberflächen werden die Bauteile vollständig abgedichtet. Dies sorgt für eine zuverlässige Funktion
• High Temp SI ist leicht zu verarbeiten und zu glätten. Dies ermöglicht einen zügigen Arbeitsfortschritt und gewährleistet dadurch eine einfache und zeitsparende Anwendung
Anwendungen
• Abdichten von Fugen an Herden, Öfen und Kaminen
• Abdichten von Fugen an Heizkesseln und Industrieöfen
• Abdichten von Fugen an temperaturbeanspruchten Rohren und Kanälen
• Abdichten von Lüftungsgittern
• Abdichtungen im Klimagerätebau
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 310 ml |
|---|---|
| Farbe | rot |
| Typ | silikon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen





