SPA2482EL.LTF-RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPA2482EL.LTF-RP3
Rubix:195172
Hersteller:SPA 24826002_EL




Produktdetails : SPA2482EL.LTF-RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER, elektrisch leitfähig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER, elektrisch leitfähig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 2482 mm |
| Innenlänge | 2437 mm |
| Außenlänge | 2500 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
