SPB2650 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
SPB1930 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:SPB2650 SUPERHC
Rubix:1262589
Hersteller:933902650
EAN:5412571080674




Produktdetails : SPB2650 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
Keilriemen SUPER HC GATES, SPB1930 SUPER HC
Der Gates Super HC® Keilriemen verbindet die Festigkeit einer ummantelten Riemenkonstruktion mit der Wirtschaftlichkeit eines Schmalkeilriemens. Er überträgt mehr Leistung auf gleichem Raum und ermöglicht ein kompakteres Antriebskonzept als Keilriemen mit klassischem Profil. Kurz gesagt, er bietet mehr Leistung und reduziert den Platzbedarf erheblich. Das reduziert wiederum wesentlich die Gesamtkosten für den Antrieb. Super HC® Keilriemen bieten die exklusiven Gates-Konstruktionsmerkmale für eine längere Lebensdauer Ihrer Antriebe!
Stärken
• Öl- und hitzebeständig.
• Statisch leitfähig (ISO 1813).
• Entspricht den ATEX-Normen.
• UNISET tuning system.
• Statisch leitfähig (ISO 1813).
• Entspricht den ATEX-Normen.
• UNISET tuning system.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16 mm |
| Richtlänge | 2650 mm |
| Innenlänge | 2590 mm |
| Außenlänge | 2672 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen