SPZ1462 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

SPZ937 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPZ1462 DELTA NARROW
Rubix:1734569
Hersteller:962461462
EAN:5414465308390
SPZ1462 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge1462 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ1462 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES


Schmalkeilriemen GATES, SPZ937 DELTA NARROW
Schmalkeilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge1462 mm
Innenlänge1425 mm
Außenlänge1475 mm
Stärke8 mm
Ummanteltja
Seriedelta narrow
Min. Einsatztemperatur-30 °C
Max. Einsatztemperatur70 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser63 mm
Zolltarifcode40103900
6,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,31 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen