SPA1750 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1750 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:SPA1750E - 889333
Rubix:2974948
Hersteller:889333
EAN:3660338418860
SPA1750 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1750 (ELF) Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1750 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA1750 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1750 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1750 mm
Innenlänge1705 mm
Außenlänge1768 mm
Stärke10 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,69 exkl. MwSt.
/ Stück
21,05 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen