SPA2882 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2882 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857701
Mecaline:SPA2882E - 889384
Rubix:2974999
Hersteller:889384
EAN:3660338419379
SPA2882 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2882 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge2882 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA2882 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2882 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge2882 mm
Innenlänge2837 mm
Außenlänge2900 mm
Stärke10 mm
29,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,87 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std