SPB2840 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 2840 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857753
Mecaline:SPB2840E - 889468
Rubix:2975086
Hersteller:889468
EAN:3660338420214
SPB2840 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 2840 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge2840 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB2840 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 2840 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge2840 mm
Innenlänge2780 mm
Außenlänge2862 mm
Stärke13 mm
40,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,42 € inkl. MwSt.