SPZ912 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 912 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:SPZ912E - 889669
Rubix:2975301
Hersteller:889669
EAN:3660338422225

Produktdetails : SPZ912 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 912 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 10 mm |
| Richtlänge | 912 mm |
| Innenlänge | 875 mm |
| Außenlänge | 925 mm |
| Stärke | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std