SPZ1312 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

SPZ937 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPZ1312 DELTA NARROW
Rubix:1734573
Hersteller:962461312
EAN:5414465308215
SPZ1312 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge1312 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ1312 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES


Schmalkeilriemen GATES, SPZ937 DELTA NARROW
Schmalkeilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge1312 mm
Innenlänge1275 mm
Außenlänge1325 mm
Stärke8 mm
Ummanteltnein
Seriedelta narrow
Min. Einsatztemperatur-30 °C
Max. Einsatztemperatur70 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser63 mm
Zolltarifcode40103900
6,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,24 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage