F72C-3GD-AL0 Hochleistungs-Druckluftfilter, G3/8
Hochleistungs-Druckluftfilter, G3/8
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:F72C-3GD-AL0
Rubix:302038

Produktdetails : F72C-3GD-AL0 Hochleistungs-Druckluftfilter, G3/8
Hochleistungs-Druckluftfilter G3/8
HOCHLEISTUNGS-DRUCKLUFTFILTER G3/8
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Typ | koaleszenzfilter (öl-/partikelabscheidung) |
| Werkstoff | zink (gehäuse), polycarbonat (behälter); element: synthetische faser & polyurethanschaum; elastomere: neopren & nitril |
| Volumenstrom | 270 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Verbindung | iso g (parallel), g3/8 |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
389,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
463,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
