F73C-4GD-QT0 Hochleistungs-Druckluftfilter, G1/2
Hochleistungs-Druckluftfilter, G1/2
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:F73C-4GD-QT0
Rubix:302090

Produktdetails : F73C-4GD-QT0 Hochleistungs-Druckluftfilter, G1/2
Hochleistungs-Druckluftfilter G1/2
HOCHLEISTUNGS-DRUCKLUFTFILTER G1/2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 0,5 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Typ | koaleszenzfilter (ölabscheidefilter) |
| Werkstoff | aluminium (gehäuse), pc (behälter) |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Verbindung | iso g parallel (g1/2) |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
592,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
705,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
