Präzisions-/ Spindellager FAG XCS7013-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 18 mm

Hochgeschwindigkeits-Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:XCS7013-E-T-P4S-UL
Rubix:3175983
Hersteller:0387270990000
EAN:4026677578198
XCS7013-E-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XCS7013-E-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG


Hochgeschwindigkeits-Spindellager XCS70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen, mit Cronidurringen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht450 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite18 mm
Dichtungoffen
Seriexcs70..-e-t-p4s
Statische Tragzahl, radial - C0r12200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr28000 N
Zolltarifcode84821090
1.164,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.385,26 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an