Präzisions-/ Spindellager FAG HCS7003-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 10 mm
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:HCS7003-C-T-P4S-UL
Rubix:1672839
Hersteller:0191800550000
EAN:4012801482936


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : HCS7003-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG
Spindellager HCS70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 45 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | hcs70..-c-t-p4s |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1120 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3550 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
247,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
294,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort