Präzisions-/ Spindellager FAG HC71901-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 12 mm | Außendurchmesser: 24 mm | Breite: 6 mm

Hochgeschwindigkeits-Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:HC71901-C-T-P4S-UL
Rubix:822647
Hersteller:0219378930000
EAN:4026677419569
HC71901-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HC71901-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG


Hochgeschwindigkeits-Spindellager HC719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10,5 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite6 mm
Dichtungoffen
Seriehc719..-c-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r510 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1850 N
Zolltarifcode84821090
188,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
224,58 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an