Präzisions-/ Spindellager FAG HS7018-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 90 mm | Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 24 mm

Hochgeschwindigkeits-Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:HS7018-E-T-P4S-UL
Rubix:512747
Hersteller:0191843870000
EAN:4012801492577
HS7018-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HS7018-E-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG


Spindellager HS70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)24x140x140 mm
Bruttogewicht1198 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite24 mm
Dichtungoffen
Seriehs70..-e-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4
Statische Tragzahl, radial - C0r25000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr34000 N
Zolltarifcode84821090
453,74 exkl. MwSt.
/ Stück
539,95 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an