Referenzen
Gates:Z52 10X1340LP/1320LI HIPOWER
Rubix:1361454
Hersteller:900110052
EAN:5412571049145

Produktdetails : 10X1320 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | z52 |
| Innenlänge | 1320 mm |
| Außenlänge | 1359 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 1342 mm |
| Querschnitt | 10 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
