22X3652 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Klassischer Keilriemen GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:C144 22x3652Li C3710 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739537
Hersteller:962361440
EAN:5414465306594
22X3652 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Technische Zusammenfassung

Profilc/22
Riemenbezeichnungc144
Innenlänge3652 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X3652 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES


Delta Classic ™ Keilriemen haben ein klassisches V-förmiges Profil und sind für eine zuverlässige und nachhaltige Leistung auf allen Standardantrieben mit klassischem Querschnitt gebaut, die in Kompressoren, Pumpen, Aggregaten, Generatoren, Sägen, Fräsmaschinen und Maschinen verwendet werden. Flex-Weave® ölbeständiges Flip-Band bietet guten Halt und schützt vor Abrieb.
Klassischer Keilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilc/22
Riemenbezeichnungc144
Innenlänge3652 mm
Außenlänge3769 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge3710 mm
35,79 exkl. MwSt.
/ Stück
42,59 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen