Referenzen
Gates:D480 32X12272LP/12197LI HIPOWER
Rubix:1418097
Hersteller:900502480
EAN:5412571052862

Produktdetails : 32X12197 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | d480 |
| Innenlänge | 12197 mm |
| Außenlänge | 12331 mm |
| Obere Breite | 32 mm |
| Höhe | 19 mm |
| Richtlänge | 12272 mm |
| Querschnitt | 32 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.053,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.253,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
