13X787 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A31/ 13x787Li Mecaline

Klassischer Keilriemen A-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:874078
Mecaline:A31/A820 - 888830
Rubix:2974200
Hersteller:888830
EAN:3660338413834
13X787 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A31/ 13x787Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profila/13
Riemenbezeichnunga31
Innenlänge787 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X787 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A31/ 13x787Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen



Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profila/13
Riemenbezeichnunga31
Innenlänge787 mm
Außenlänge820 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge820 mm
Werkstoffsbr
6,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,40 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std