Referenzen
Gates:B150 17X3850LP/3810LI HIPOWER
Rubix:1415070
Hersteller:900310150
EAN:5414465672866

Produktdetails : 17X3810 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b150 |
| Innenlänge | 3810 mm |
| Außenlänge | 3850 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 3850 mm |
| Querschnitt | 17 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
