17X1760 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Klassischer Keilriemen GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:B69 17x1760Li B1800 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739456
Hersteller:962260690
EAN:5414465295997
17X1760 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb69
Innenlänge1760 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X1760 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES


Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb69
Innenlänge1760 mm
Außenlänge1829 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge1800 mm
Querschnitt17 mm
Max. Temperatur70 °C
Min. Temperatur-30 °C
12,64 exkl. MwSt.
/ Stück
15,04 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen