17X1180 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES

Hi-Power B

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:B46 17X1220LP/1180LI HIPOWER
Rubix:1414584
Hersteller:900310046
EAN:5412571050721
17X1180 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb46
Innenlänge1180 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X1180 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES


Keilriemen HI-POWER GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb46
Innenlänge1180 mm
Außenlänge1249 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge1220 mm
Querschnitt17 mm
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-30 °C
Zolltarifcode40103100
27,98 exkl. MwSt.
/ Stück
33,30 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage