Referenzen
Gates:A58 13X1510LP/1475LI HIPOWER
Rubix:1413455
Hersteller:900210058
EAN:5412571049824

Produktdetails : 13X1475 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a58 |
| Innenlänge | 1475 mm |
| Außenlänge | 1525 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1510 mm |
| Querschnitt | 13 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
