Referenzen
SMC:AW20-F02-B
Rubix:2413279
Hersteller:AW20-F02-B

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | ploycarbonat-tank |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/4 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
Dokumente
Produktdetails : AW20-F02-B Filterregler
Diese Kombination aus Filter und Regler ist platz- und rohrsparend, da die beiden Einheiten in einem Gerät integriert sind. Zu den Standardmerkmalen gehört ein Entlastungsregler, der durch Herunterdrücken des Einstellknopfes schnell arretiert werden kann. Es gibt viele Optionen, wie z. B. Manometer, automatische Entleerung, Metallbehälter und -deckel, verschiedene Einstelldrücke usw. Das AW-A gehört zur Familie der modularen Luftaufbereitungsgeräte und kann mit anderen Produkten ähnlicher Größe kombiniert werden. Diese Serie ist in 3 Gehäusegrößen mit Verrohrungen von 1/8 bis 3/4 Zoll Rc, NPT oder G-Gewinde erhältlich.
AW20(*)-B to AW60(*)-B, Filter-Regler und Filter-Regler mit Rückstrommechanismus
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 208 g |
|---|---|
| Werkstoff | ploycarbonat-tank |
| Anschluss 1 | 1/4 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Größe Körper | 20 mm |
| Volumenstrom | 500 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- smc:AW20-F02-D
- rubix:3063698
- hersteller:AW20-F02-D
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
31,89 € exkl. MwSt./ Stück