Referenzen
SMC:AW20-F02-D
Rubix:3063698
Hersteller:AW20-F02-D

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zinkdruckguss |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 in |
| Filterfeinheit | 5 µm |
Produktdetails : AW20-F02-D Filterregler
Diese Kombination aus Filter und Regler ist platz- und rohrsparend, da die beiden Einheiten in einem Gerät integriert sind. Zu den Standardmerkmalen gehört ein Entlastungsregler, der durch Herunterdrücken des Einstellknopfes schnell arretiert werden kann. Es gibt viele Optionen, wie z. B. Manometer, automatische Entleerung, Metallbehälter und -deckel, verschiedene Einstelldrücke usw. Der AW gehört zur Familie der modularen Luftaufbereitungsgeräte und kann mit anderen Produkten ähnlicher Größe kombiniert werden. Diese Serie ist in vier Gehäusegrößen mit Verrohrungen von M5 bis 3/4 in Rc, NPT oder G-Gewinde erhältlich.
Stärken
Modularer Filterregler
Nennfiltration ( m): 2, 10, 20, 40, 70 oder 100
Optionales integriertes Manometer
Erhältlich mit eingebautem Rückflussverhinderer
Rc, G(PF) oder NPT-Gewinde
Nennfiltration ( m): 2, 10, 20, 40, 70 oder 100
Optionales integriertes Manometer
Erhältlich mit eingebautem Rückflussverhinderer
Rc, G(PF) oder NPT-Gewinde
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | zinkdruckguss |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 in |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Größe Körper | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen