Referenzen
SMC:AW30-F03H-B
Rubix:2144523
Hersteller:AW30-F03H-B
EAN:3618035518697

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | polycarbonat-schale |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
Dokumente
Produktdetails : AW30-F03H-B Filterregler
AW20(*)-B to AW60(*)-B, Filter-Regler und Filter-Regler mit Rückstrommechanismus
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 388 g |
|---|---|
| Werkstoff | polycarbonat-schale |
| Anschluss 1 | g 3/8 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Größe Körper | 30 mm |
| Volumenstrom | 1500 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- smc:AW30-F03H-D
- rubix:3063769
- hersteller:02123685
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
44,80 € exkl. MwSt./ Stück