Referenzen
SMC:AW20-F01-B
Rubix:1567318
Hersteller:AW20-F01-B

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | behälter aus polycarbonat |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/8 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
Dokumente
Produktdetails : AW20-F01-B Filterregler
AW20(*)-B to AW60(*)-B, Filter-Regler und Filter-Regler mit Rückstrommechanismus
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 211 g |
|---|---|
| Werkstoff | behälter aus polycarbonat |
| Anschluss 1 | 1/8 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Größe Körper | 20 mm |
| Volumenstrom | 500 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen