AW20-F02E-B Filterregler

Filterregler

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AW20-F02E-B
Rubix:2180070
Hersteller:AW20-F02E-B
EAN:3618035521437
AW20-F02E-B Filterregler

Technische Zusammenfassung

Werkstoffploycarbonat-tank
Anschluss 11/4
Filterfeinheit5 µm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AW20-F02E-B Filterregler


Diese Filter/Regler-Kombination minimiert den Platzbedarf und die Anschlüsse, indem sie zwei Einheiten in einer integriert. Zu den Standardmerkmalen gehört ein Spülregler, der durch Herunterdrücken des Einstellhebels schnell verriegelt werden kann. Sie bietet zahlreiche Optionen, unter anderem: Manometer, automatische Entlüftung, Metalltank, verschiedene Einstelldrücke usw. Die AW-B gehört zur Familie der modularen Luftaufbereitungsgeräte und kann mit Produkten ähnlicher Größe kombiniert werden. Diese Serie ist in drei Gehäusegrößen und mit Anschlüssen von 1/8 bis 3/4 in Zoll (NPT) und mm Rc (PT) erhältlich. Die Einheiten mit integriertem Filter und Regler sind platzsparend und erfordern weniger Anschlüsse. Die Entlüftungsventilfunktion beinhaltet einen Mechanismus zum schnellen und sicheren Ablassen des Luftdrucks auf der Auslassseite.
AW20(*)-B to AW60(*)-B, Filter-Regler und Filter-Regler mit Rückstrommechanismus

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht209 g
Werkstoffploycarbonat-tank
Anschluss 11/4
Filterfeinheit5 µm
Größe Körper20 mm
Volumenstrom500 l/min
Max. Betriebsdruck8,5 bar
HerkunftslandJP
42,10 exkl. MwSt.
/ Stück
50,10 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen