9128-6 GELB-SCHWARZ Kälteschutz-Touchscreen-Synthetikhandschuh TEGERA
Handschuhe TEGERA 9128
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tegera:9128-6
Rubix:2503304
EAN:7340118354798


Technische Zusammenfassung
| Größe | 6 |
|---|---|
| Kälteschutz (EN 511) | 111 |
| Hauptmaterial | polyurethan |
Dokumente
Produktdetails : 9128-6 GELB-SCHWARZ Kälteschutz-Touchscreen-Synthetikhandschuh TEGERA
Der TEGERA® PRO 9128 ist ein ergonomischer und wasserdichter Handschuh, der effektiv vor Kälte und Feuchtigkeit schützt. Dank Thinsulate™-Technologie und Innenfutter aus Fleece speichert er die Körperwärme und bietet gleichzeitig durch sein Diamantmuster einen optimalen Grip. Die hochsichtbare gelbe Farbe sowie das elastische Design sorgen für Sicherheit und Tragekomfort.
Eigenschaften:
Der TEGERA® PRO 9128 zeichnet sich durch zahlreiche hochwertige Merkmale aus. Er besteht aus dem widerstandsfähigen, langlebigen Synthetikleder Microthan®+ und flexiblem Polyester. Das 40 g starke Thinsulate™-Futter in Kombination mit Fleece sorgt für eine hervorragende Wärmeisolierung. Die elastische Manschette ermöglicht eine perfekte Passform und hohen Tragekomfort. Zudem ist der Handschuh wasserdicht, winddicht und touchscreen-kompatibel, was ihn vielseitig einsetzbar macht. Vorgeformte Finger, verstärkte Fingerspitzen und ein ergonomisch designter Daumen verbessern die Handhabung. Darüber hinaus bietet er zusätzlichen Knöchelschutz und schützt die Hände vor Chromallergien, Abschürfungen, Blasen, trockener Haut und Rissen.
Spezifikationen:
• Material: Polyester, Microthan®+
• Futter: Thinsulate™ 40 g, Fleece
• Manschettentyp: Elastische 360°-Manschette
• Verfügbare Größen: 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 240–275 mm (je nach Größe)
• Farbe: Gelb, Schwarz
• Verpackungseinheit: Aufhängehaken mit Etikett, 6 Paar pro Packung
Normen:
Dieser Handschuh erfüllt die europäische Norm EN ISO 21420 sowie EN 388 mit einer Klassifizierung von 2221X, die seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb (2/4), Schnittverletzungen durch Klingen (2/4), Weiterreißen (2/4) und Durchstich (1/4) bestätigt. Zudem entspricht er der EN 511-Norm mit der Klassifizierung 111, was seine Widerstandsfähigkeit gegenüber konvektiver Kälte, Kontaktkälte und Wasserundurchlässigkeit bescheinigt.
Markeninformation:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das auf die Herstellung und den Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung spezialisiert ist, insbesondere auf Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe. Seit der Gründung im Jahr 1949 steht Ejendals für höchste Sicherheitsstandards und entwickelt innovative, hochwertige Produkte, die den Schutz von Händen und Füßen in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen gewährleisten.
Eigenschaften:
Der TEGERA® PRO 9128 zeichnet sich durch zahlreiche hochwertige Merkmale aus. Er besteht aus dem widerstandsfähigen, langlebigen Synthetikleder Microthan®+ und flexiblem Polyester. Das 40 g starke Thinsulate™-Futter in Kombination mit Fleece sorgt für eine hervorragende Wärmeisolierung. Die elastische Manschette ermöglicht eine perfekte Passform und hohen Tragekomfort. Zudem ist der Handschuh wasserdicht, winddicht und touchscreen-kompatibel, was ihn vielseitig einsetzbar macht. Vorgeformte Finger, verstärkte Fingerspitzen und ein ergonomisch designter Daumen verbessern die Handhabung. Darüber hinaus bietet er zusätzlichen Knöchelschutz und schützt die Hände vor Chromallergien, Abschürfungen, Blasen, trockener Haut und Rissen.
Spezifikationen:
• Material: Polyester, Microthan®+
• Futter: Thinsulate™ 40 g, Fleece
• Manschettentyp: Elastische 360°-Manschette
• Verfügbare Größen: 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 240–275 mm (je nach Größe)
• Farbe: Gelb, Schwarz
• Verpackungseinheit: Aufhängehaken mit Etikett, 6 Paar pro Packung
Normen:
Dieser Handschuh erfüllt die europäische Norm EN ISO 21420 sowie EN 388 mit einer Klassifizierung von 2221X, die seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb (2/4), Schnittverletzungen durch Klingen (2/4), Weiterreißen (2/4) und Durchstich (1/4) bestätigt. Zudem entspricht er der EN 511-Norm mit der Klassifizierung 111, was seine Widerstandsfähigkeit gegenüber konvektiver Kälte, Kontaktkälte und Wasserundurchlässigkeit bescheinigt.
Markeninformation:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das auf die Herstellung und den Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung spezialisiert ist, insbesondere auf Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe. Seit der Gründung im Jahr 1949 steht Ejendals für höchste Sicherheitsstandards und entwickelt innovative, hochwertige Produkte, die den Schutz von Händen und Füßen in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen gewährleisten.
Stärken
• Effektiver Kälteschutz durch Thinsulate™-Technologie und Fleece-Innenfutter
• Wasserdicht und winddicht, ideal für nasse und regnerische Umgebungen
• Touchscreen-kompatibel für moderne, praktische Nutzung
• Hohe Sichtbarkeit für sicheres Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen
• Ergonomisches Design mit elastischer Manschette für eine perfekte Passform und hohen Tragekomfort
• Gute Widerstandsfähigkeit gegen Abschürfungen, Kratzer und Feuchtigkeit
• Langlebiges Design aus Microthan®+-Synthetikleder für eine lange Lebensdauer
• Wasserdicht und winddicht, ideal für nasse und regnerische Umgebungen
• Touchscreen-kompatibel für moderne, praktische Nutzung
• Hohe Sichtbarkeit für sicheres Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen
• Ergonomisches Design mit elastischer Manschette für eine perfekte Passform und hohen Tragekomfort
• Gute Widerstandsfähigkeit gegen Abschürfungen, Kratzer und Feuchtigkeit
• Langlebiges Design aus Microthan®+-Synthetikleder für eine lange Lebensdauer
Anwendungen
Der TEGERA® PRO 9128 ist ideal für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Er eignet sich besonders für landwirtschaftliche Arbeiten, Flughäfen, Bauwesen, Forstarbeiten und Maschinenhandling. Dank seiner wasser- und kältebeständigen Eigenschaften ist er perfekt für dunkle, kalte, feuchte und verschmutzte Umgebungen und eignet sich für anspruchsvolle Aufgaben, wie mittelschwere Handhabungsarbeiten in den Bereichen Maschinenbau, Transport und Holzindustrie.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 6 |
|---|---|
| Kälteschutz (EN 511) | 111 |
| Hauptmaterial | polyurethan |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Farbe | gelb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
215,64 € exkl. MwSt.
/ 6 Paar
256,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage