882-11 SCHWARZ Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA
Handschuhe TEGERA 882
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tegera:882-11
Rubix:2503095
EAN:7392626040236




Technische Zusammenfassung
| Größe | 11 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Dokumente
Produktdetails : 882-11 SCHWARZ Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA
Dieser Handschuh bietet einen zuverlässigen Schutz bei Arbeiten in feuchten, öligen oder fettigen Umgebungen, dank seiner Beschichtung aus Nitrilschaum. Durch das elastische Bündchen lässt sich der Handschuh leicht an- und ausziehen. Er ist ideal für mittlere Montagearbeiten und den Kontakt mit heißen Oberflächen bis zu 100 °C.
Eigenschaften:
Der TEGERA® 882 ist ein synthetischer Arbeitshandschuh, konzipiert für mittelschwere Montage- und Handhabungstätigkeiten. Das fein gestrickte Nylonmaterial in 15-Gauge sorgt für hohe Fingerfertigkeit und einen angenehmen Tragekomfort. Die vollständige Beschichtung mit Nitrilschaum schützt wirksam gegen Wasser, Öle und Fette, während das spezielle Mikroschaum-Gripmuster für einen hervorragenden Halt sorgt. Die Handfläche ist hitzebeständig bis zu 100 °C und somit ideal für Arbeiten in wärmeren Umgebungen. Das elastische Bündchen erleichtert das Anziehen und macht den Handschuh perfekt für häufige Arbeitswechsel, bei denen Komfort und Effizienz gefragt sind. Er schützt vor Schnittverletzungen, Kratzern, Feuchtigkeit und Verschmutzungen und vereint dabei Strapazierfähigkeit mit hohem Tragekomfort, auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
Spezifikationen:
• Futtermaterial: Nylon, 15-Gauge
• Beschichtung: Nitrilschaum
• Bündchenmaterial: Textil
• Griffdesign: Mikroschaum-Gripmuster
• Farbe: Schwarz
• Länge: 230–260 mm
Normen:
Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Normen EN 407, EN 388+A1 und EN ISO 21420:
• EN 407 (X1XXXX): Schutz gegen Kontaktwärme bis zu 100 °C an der Handfläche
• EN 388+A1 (4121A): Bewertung der Abriebfestigkeit (4/4), Schnittfestigkeit (1/4), Weiterreißfestigkeit (2/4) und Durchstichfestigkeit (1/4); Schnittschutz-Level A
• EN ISO 21420: Gewährleistung allgemeiner Anforderungen an Tragekomfort, Fingerbeweglichkeit und gesundheitliche Unbedenklichkeit für den professionellen Einsatz
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke der schwedischen Firma Ejendals, die sich auf persönliche Schutzausrüstung wie Sicherheitshandschuhe und -schuhe spezialisiert hat. Seit ihrer Gründung im Jahr 1949 steht Ejendals für höchste Qualität und Sicherheit am Arbeitsplatz und bedient unterschiedlichste industrielle Einsatzbereiche mit passgenauen Lösungen.
Stärken:
• Komplettbeschichtung mit Nitrilschaum für optimalen Schutz gegen Flüssigkeiten und Fette
• Elastisches Bündchen für schnelles An- und Ausziehen und sicheren Sitz
• Fein gestricktes 15-Gauge-Material für hohe Fingerfertigkeit und bequemen Sitz
• Hitzeschutz bis 100 °C (ideal für Arbeiten an warmen Oberflächen)
• Mikroschaum-Gripmuster für besseren Halt auf rutschigen Flächen
• Schutz vor Abschürfungen, leichten Schnittverletzungen und Ölspritzern
Anwendungsbereiche:
Der TEGERA® 882 eignet sich hervorragend für mittlere Handhabungstätigkeiten in feuchten, öligen oder stark verschmutzten Arbeitsumgebungen. Empfohlene Einsatzbereiche sind Präzisionsmontage, Montagearbeiten, Qualitätskontrolle und Sichtprüfung. Zudem ist er optimal für Bau- und Handwerksarbeiten wie z. B. Zimmererarbeiten, Installationen, Fliesenlegen, Bodenarbeiten und allgemeine Bauarbeiten. Dieser Handschuh vereint Leistung und Komfort und ist ideal für anspruchsvolle Einsatzbedingungen geeignet, bei denen Griffsicherheit und Feuchtigkeitsschutz im Fokus stehen.
Eigenschaften:
Der TEGERA® 882 ist ein synthetischer Arbeitshandschuh, konzipiert für mittelschwere Montage- und Handhabungstätigkeiten. Das fein gestrickte Nylonmaterial in 15-Gauge sorgt für hohe Fingerfertigkeit und einen angenehmen Tragekomfort. Die vollständige Beschichtung mit Nitrilschaum schützt wirksam gegen Wasser, Öle und Fette, während das spezielle Mikroschaum-Gripmuster für einen hervorragenden Halt sorgt. Die Handfläche ist hitzebeständig bis zu 100 °C und somit ideal für Arbeiten in wärmeren Umgebungen. Das elastische Bündchen erleichtert das Anziehen und macht den Handschuh perfekt für häufige Arbeitswechsel, bei denen Komfort und Effizienz gefragt sind. Er schützt vor Schnittverletzungen, Kratzern, Feuchtigkeit und Verschmutzungen und vereint dabei Strapazierfähigkeit mit hohem Tragekomfort, auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
Spezifikationen:
• Futtermaterial: Nylon, 15-Gauge
• Beschichtung: Nitrilschaum
• Bündchenmaterial: Textil
• Griffdesign: Mikroschaum-Gripmuster
• Farbe: Schwarz
• Länge: 230–260 mm
Normen:
Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Normen EN 407, EN 388+A1 und EN ISO 21420:
• EN 407 (X1XXXX): Schutz gegen Kontaktwärme bis zu 100 °C an der Handfläche
• EN 388+A1 (4121A): Bewertung der Abriebfestigkeit (4/4), Schnittfestigkeit (1/4), Weiterreißfestigkeit (2/4) und Durchstichfestigkeit (1/4); Schnittschutz-Level A
• EN ISO 21420: Gewährleistung allgemeiner Anforderungen an Tragekomfort, Fingerbeweglichkeit und gesundheitliche Unbedenklichkeit für den professionellen Einsatz
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke der schwedischen Firma Ejendals, die sich auf persönliche Schutzausrüstung wie Sicherheitshandschuhe und -schuhe spezialisiert hat. Seit ihrer Gründung im Jahr 1949 steht Ejendals für höchste Qualität und Sicherheit am Arbeitsplatz und bedient unterschiedlichste industrielle Einsatzbereiche mit passgenauen Lösungen.
Stärken:
• Komplettbeschichtung mit Nitrilschaum für optimalen Schutz gegen Flüssigkeiten und Fette
• Elastisches Bündchen für schnelles An- und Ausziehen und sicheren Sitz
• Fein gestricktes 15-Gauge-Material für hohe Fingerfertigkeit und bequemen Sitz
• Hitzeschutz bis 100 °C (ideal für Arbeiten an warmen Oberflächen)
• Mikroschaum-Gripmuster für besseren Halt auf rutschigen Flächen
• Schutz vor Abschürfungen, leichten Schnittverletzungen und Ölspritzern
Anwendungsbereiche:
Der TEGERA® 882 eignet sich hervorragend für mittlere Handhabungstätigkeiten in feuchten, öligen oder stark verschmutzten Arbeitsumgebungen. Empfohlene Einsatzbereiche sind Präzisionsmontage, Montagearbeiten, Qualitätskontrolle und Sichtprüfung. Zudem ist er optimal für Bau- und Handwerksarbeiten wie z. B. Zimmererarbeiten, Installationen, Fliesenlegen, Bodenarbeiten und allgemeine Bauarbeiten. Dieser Handschuh vereint Leistung und Komfort und ist ideal für anspruchsvolle Einsatzbedingungen geeignet, bei denen Griffsicherheit und Feuchtigkeitsschutz im Fokus stehen.
Stärken
• Komplettbeschichtung mit Nitrilschaum für optimalen Schutz gegen Flüssigkeiten und Fette
• Elastisches Bündchen für schnelles An- und Ausziehen und sicheren Sitz
• Fein gestricktes 15-Gauge-Material für hohe Fingerfertigkeit und bequemen Sitz
• Hitzeschutz bis 100 °C (ideal für Arbeiten an warmen Oberflächen)
• Mikroschaum-Gripmuster für besseren Halt auf rutschigen Flächen
• Schutz vor Abschürfungen, leichten Schnittverletzungen und Ölspritzern
• Elastisches Bündchen für schnelles An- und Ausziehen und sicheren Sitz
• Fein gestricktes 15-Gauge-Material für hohe Fingerfertigkeit und bequemen Sitz
• Hitzeschutz bis 100 °C (ideal für Arbeiten an warmen Oberflächen)
• Mikroschaum-Gripmuster für besseren Halt auf rutschigen Flächen
• Schutz vor Abschürfungen, leichten Schnittverletzungen und Ölspritzern
Anwendungen
Der TEGERA® 882 eignet sich hervorragend für mittlere Handhabungstätigkeiten in feuchten, öligen oder stark verschmutzten Arbeitsumgebungen. Empfohlene Einsatzbereiche sind Präzisionsmontage, Montagearbeiten, Qualitätskontrolle und Sichtprüfung. Zudem ist er optimal für Bau- und Handwerksarbeiten wie z. B. Zimmererarbeiten, Installationen, Fliesenlegen, Bodenarbeiten und allgemeine Bauarbeiten. Dieser Handschuh vereint Leistung und Komfort und ist ideal für anspruchsvolle Einsatzbedingungen geeignet, bei denen Griffsicherheit und Feuchtigkeitsschutz im Fokus stehen.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 11 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | nitril |
| Werkstoff | nitril / nylon |
| Herkunftsland | LK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,52 € exkl. MwSt.
/ 12 Paar
74,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen