Referenzen
Tegera:319-8
Rubix:2501258
EAN:7392626075627


Technische Zusammenfassung
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
Produktdetails : 319-8 WEISS Hiteschutz-Textilhandschuh TEGERA
Textilhandschuh, gefüttertes Gestrick, Baumwolle, Nylon, Maschenzahl 13, Kat. II, phthalatfrei, für Montagearbeiten.
Entspricht den Normen EN 388:2003_224X und EN 407_X1XXXXX
Entspricht den Normen EN 388:2003_224X und EN 407_X1XXXXX
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
| Hauptmaterial | textil |
| Werkstoff | textilien |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,00 € exkl. MwSt.
/ 12 Paar
32,13 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar