PICOSOFT-DG-9 GRAU-SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh für leichte Arbeiten Picosoft DG
Handschuh Picot Soft DG Grey
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:2F8DE03900
Rubix:3260992
Hersteller:C363090
EAN:3252449020300



Technische Zusammenfassung
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 0 |
Dokumente
Produktdetails : PICOSOFT-DG-9 GRAU-SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh für leichte Arbeiten Picosoft DG
Der Ansell Picosoft DG Handschuh bietet eine hohe Fingerfertigkeit und eine ausgezeichnete taktile Sensibilität für präzises Arbeiten. Die PVC-Noppen auf der Handfläche verbessern die Griffigkeit, während das elastische Strickmaterial für langanhaltenden Tragekomfort sorgt.
Eigenschaften:
Diese Handschuhe sind für leichte und präzise Arbeiten in trockener Umgebung konzipiert. Ihre Struktur enthält PVC-Noppen auf der Handfläche, welche die Griffigkeit verbessern und eine sichere sowie präzise Handhabung ermöglichen. Das feine, elastische Strickgewebe sorgt für eine optimale Passform und langanhaltenden Komfort. Die Handschuhe sind leicht und bieten eine hohe Bewegungsfreiheit, wodurch Ermüdungserscheinungen bei längerer Nutzung reduziert werden.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Polyurethan
• Trägermaterial: Polyamid
• Bündchenmodell: Strickbund
• Stärke: 13 Gauge
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 198-243 mm (je nach Größe)
• Farbe: Schwarz und Grau
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der Norm EN 388 mit der Klassifizierung 0121A. Dies bestätigt seine Schnittfestigkeit (1/4), Reißfestigkeit (2/4) und Durchstichfestigkeit (1/4). Die Schnittfestigkeit nach ISO EN 13997 ist mit Stufe A bewertet. Zudem ist er CE-zertifiziert in Kategorie II, was einen mittleren Schutz gegen moderate Risiken gewährleistet. Die Einhaltung der REACH-Verordnung stellt sicher, dass keine verbotenen oder gefährlichen Chemikalien enthalten sind.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von persönlicher Schutzausrüstung und bietet Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstungen an. Seit der Gründung im Jahr 1893 ist die Marke für ihre Innovationskraft und hohe Qualität bekannt. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen wie die Industrie, das Gesundheitswesen und die Lebensmittelverarbeitung und erfüllt dabei höchste Sicherheitsstandards. Das Unternehmen setzt auf nachhaltige Praktiken und modernste Technologien, die Schutz, Komfort und Fingerfertigkeit vereinen. Ansell hilft seinen Kunden, ihre Sicherheit und Effizienz zu verbessern und bleibt dadurch eine Referenz in der PSA-Branche.
Eigenschaften:
Diese Handschuhe sind für leichte und präzise Arbeiten in trockener Umgebung konzipiert. Ihre Struktur enthält PVC-Noppen auf der Handfläche, welche die Griffigkeit verbessern und eine sichere sowie präzise Handhabung ermöglichen. Das feine, elastische Strickgewebe sorgt für eine optimale Passform und langanhaltenden Komfort. Die Handschuhe sind leicht und bieten eine hohe Bewegungsfreiheit, wodurch Ermüdungserscheinungen bei längerer Nutzung reduziert werden.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Polyurethan
• Trägermaterial: Polyamid
• Bündchenmodell: Strickbund
• Stärke: 13 Gauge
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 198-243 mm (je nach Größe)
• Farbe: Schwarz und Grau
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der Norm EN 388 mit der Klassifizierung 0121A. Dies bestätigt seine Schnittfestigkeit (1/4), Reißfestigkeit (2/4) und Durchstichfestigkeit (1/4). Die Schnittfestigkeit nach ISO EN 13997 ist mit Stufe A bewertet. Zudem ist er CE-zertifiziert in Kategorie II, was einen mittleren Schutz gegen moderate Risiken gewährleistet. Die Einhaltung der REACH-Verordnung stellt sicher, dass keine verbotenen oder gefährlichen Chemikalien enthalten sind.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von persönlicher Schutzausrüstung und bietet Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstungen an. Seit der Gründung im Jahr 1893 ist die Marke für ihre Innovationskraft und hohe Qualität bekannt. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen wie die Industrie, das Gesundheitswesen und die Lebensmittelverarbeitung und erfüllt dabei höchste Sicherheitsstandards. Das Unternehmen setzt auf nachhaltige Praktiken und modernste Technologien, die Schutz, Komfort und Fingerfertigkeit vereinen. Ansell hilft seinen Kunden, ihre Sicherheit und Effizienz zu verbessern und bleibt dadurch eine Referenz in der PSA-Branche.
Stärken
• PVC-Noppen auf der Handfläche für verbesserte Griffigkeit und geringeres Risiko des Abrutschens von Gegenständen
• Feines, elastisches Strickgewebe für außergewöhnlichen Komfort und hohe Bewegungsfreiheit
• Wirtschaftliches Design – ideal für den regelmäßigen Einsatz bei leichten Anwendungen
• Feines, elastisches Strickgewebe für außergewöhnlichen Komfort und hohe Bewegungsfreiheit
• Wirtschaftliches Design – ideal für den regelmäßigen Einsatz bei leichten Anwendungen
Anwendungen
Die Ansell Picosoft DG Handschuhe sind ideal für leichte und präzise Arbeiten in trockener Umgebung geeignet. Sie werden insbesondere für Tätigkeiten empfohlen, die eine hohe Präzision erfordern, wie das Montieren von Bauteilen, den Umgang mit empfindlichen Materialien oder allgemeine Arbeiten in verschiedenen industriellen Bereichen.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 0 |
| Hauptmaterial | polyamid |
| Schutzklasse | nein |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Werkstoff | polyamid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,99 € exkl. MwSt.
/ Paar
5,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage