40150007. Handsch. Dermatril 743 P, Gr. 7, a 50 Stk.

Handsch. Dermatril 743 P, Gr. 7, a 50 Stk.

Siehe technische Informationen

Referenzen

HANDELSWARE:40150007
Rubix:1115497
40150007 Handsch. Dermatril 743 P, Gr. 7, a 50 Stk.

Produktdetails : 40150007. Handsch. Dermatril 743 P, Gr. 7, a 50 Stk.


Handschuh Dermatril® P 743

Ausführung:• Naturlatexfrei, hervorragender Tragekomfort
• Gute mechanische und Chemikalienbeständigkeit
• Erfüllt die Anforderungen der EN 455, Medizinprodukt i.S.d. Richtlinie 93/42/EWG
• Geprüft auf Lackindifferenz nach KCL-Hausnorm
• Lebensmitteltauglich nach EU 1935:2004
• Virenbeständig nach ASTM F 1671:2007
• Lange Stulpe, Rollrand, Fingerkuppen geraut, ungepudert
• In Spenderbox à 50 StückEinsatzbereiche: Lebensmittelindustrie, Elektronikindustrie, Produktschutz, Gesundheitswesen Norm: EN 374, EN 455 Kategorie: III Material: Nitril Länge: 270–290 mm Stärke: 0,2 mm (doppelte Schichtstärke)
Größe: 6–11
Handsch. Dermatril 743 P, Gr. 7, a 50 Stk.

Technische Informationen


Attribute
24,00 € exkl. MwSt.
/ Packung
28,56 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std