43303010 BÜRSTE POS RBG 12512/22,2 CT ST 0,50

POS RBG 12512/22,2 CT ST 0,50 Bürsten mit gedrehtem Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Pferd Tools:POS RBG 12512/22,2 CT ST 0,50
Rubix:1282315
Hersteller:43303010
EAN:4007220593363
PFERD 43303010 Bürste Pos Rbg 12512/22,2 Ct St 0,50

Technische Zusammenfassung

Drahtstahl
Bürstendurchmesser125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 43303010 BÜRSTE POS RBG 12512/22,2 CT ST 0,50


Beste Ergebnisse mit leistungsstarken Winkelschleifern und sehr aggressiven Bürsten. Geeignet für verbindliche Bürstarbeiten im Metallhandwerk wie Entzundern, Entrosten, Entgraten, Reinigen von Schweißschnüren und Entfernen von Leimresten. Werkzeughalter BO 8/22,2 510 (EAN 4007220751930) für alle gedrehten Flachbürsten bis Ø 125 mm mit Bohrung Ø 22,2 mm. BO 12/22,2 1030 (EAN 4007220561317) für alle gedrehten Flachbürsten bis Ø 150 mm mit Bohrung Ø 22,2 mm. Sicherheitskaution: Die Verwendung von Werkzeughaltern ist auf Bürsten bis zu einem maximalen ø von 150 mm beschränkt. Weitere Informationen: Weitere Informationen und Bestellhinweise zu empfohlenen Adaptersätzen und Werkzeughaltern finden Sie auf den Seiten 44 bis 46.
Bürste Pos Rbg 12512/22,2 Ct St 0,50

Technische Informationen


Attribute
Drahtstahl
Bürstendurchmesser125 mm
Anwendungreinigen;entgraten;entrosten;entzundern;entlacken;entfernen von oxidschichten;wurzelnahtbearbeitung;arbeiten an kehlnähten;arbeiten an schweißnähten
Geschwindigkeit12500 rpm
Durchmesser125 mm
Bohrungsdurchmesser22,2 mm
Zolltarifcode96035000
22,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,01 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen