832087 Maschinengewindebohrer SL M12x1,75 HSSE STEAM DIN 376 6H

Edelstahl-Maschinengewindebohrer spiralförmigen Rillen 35° HSS-E Dampf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:832087
Rubix:3239856
EAN:3660338050084
832087 Maschinengewindebohrer SL M12x1,75 HSSE STEAM DIN 376 6H
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser12 mm
Gewinde1,75 mm
Material des Körpershss-e
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 832087 Maschinengewindebohrer SL M12x1,75 HSSE STEAM DIN 376 6H


Maschinengewindebohrer aus Edelstahl mit spiralförmigen Spannuten 35° HSSE Dampf Metrische Gewinde.
Maschinenhahn Met Fine M12x175 HSSe Dampf DIN 376 6H
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser12 mm
Gewinde1,75 mm
Material des Körpershss-e
Beschichtungsteam
Gewindeschneidenmetrisch
Durchmesser der Bohrung10,3 mm
Schaftdurchmesser9 mm
Antriebsvierkant7 mm
Steigungswinkel35 °
DIN-Normdin 376
Nutzlänge16 mm
Gesamtlänge110 mm
Toleranz6h
137,20 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
163,27 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage