Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:422419
Rubix:3209033
Hersteller:SRI 45,00 2,60 1,50 PTFE F52800


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50,2 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
Produktdetails : 45X50.2X2.6 SRI PTFE F52800 Backring Reihe SRI
Der Stützring SRI ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für innendichtende ISC O-Ringe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50,2 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
| Werkstoff | ptfe f52800 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen